Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka akumulátorů, 12 V, 25 A, 30–500 Ah
Multifunkční zařízení pro použití v dílně. Podporuje baterii a elektrický systém vozidla, vhodné také pro nabíjení a dobíjení akumulátorů bez odpojení od elektrického systému vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory
Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s úpravou odpuzující nečistoty a kabelovou konzolou na spodní straně
Odnímatelný pogumovaný montážní hák pro flexibilní a bezpečné použití na vozidle
Pro oživení silně vybitých akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
- Díky plně automatickému sedmistupňovému nabíjecímu cyklu bez nutnosti dozoru
- Teplota je odvislá od napětí dobíjení ±0,03 V/°C. Maximální dobíjecí napětí s ohledem na teplotu je 15,3 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
Integrovaný chladící ventilátor pro dlouhou životnost a kontinuální proud 25 A
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
LED displej
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)
- Stabilizuje palubní napětí při blikání/aktualizaci softwaru/diagnostice při 25 A a 13,7 V.
- Výměna baterie – zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) zatímco je baterie vyjmuta, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla – udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 13,7 V, až do 25 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!