Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mycí rukavice Duo
Mycí rukavice je vyrobena ze 100% polyesteru, z něhož je více než 60 % vyrobeno z recyklované příze
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ideální mycí rukavice pro profesionální uživatele, tvůrce trendů a ty, kteří chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí
Každá strana je určena k jinému účelu a zajišťuje účinné absorbování vody i nečistot
- Strana s dlouhými vlákny je ideální pro snadné čištění obtížně přístupných míst. Vlákna účinně absorbují vodu a nečistoty, aniž by poškodila povrch laku.
- Strana s krátkým vlasem je vyrobena z jemných tkaných vláken, takže zajišťuje brilantní čistotu hladkých i strukturovaných povrchů z lakovaných materiálů, plastu a skla.
Mycí rukavice je opatřena elastickou manžetou a prstovým můstkem, díky nimž je její používání velmi bezpečné a pohodlné. To pomáhá předcházet únavě rukou při práci a umožňuje provádět čištění efektivněji.
Vyrobeno v Německu
Ideálně se hodí pro ruční mytí vozidel ve venkovních prostorech pro mytí a leštění a pro čištění velkých ploch, například na přívěsech a dodávkách.
Strana s dlouhým vlasem: Tloušťka přibližně 18 mm, světle šedá, s delšími bílými vlákny
Přibližně 200 000 m vláken na mycí ploše 15 × 23 cm zajišťuje dokonalou absorpci a odstranění vody. Dlouhá vlákna snadno dosáhnou do všech prohlubní. Velmi jemná příze byla speciálně utkaná pro choulostivé lakované povrchy.
Strana s krátkým vlasem: Tloušťka přibližně 10 mm, tmavě šedá, hustě tkaná
Přibližně 9,5 milionu hustě tkaných a neuvěřitelně jemných vláken na mycí ploše 15 × 23 cm zajišťuje úžasnou čistotu na hladkých i strukturovaných površích z lakovaných materiálů, plastů nebo skla.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!