Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mřížkovaný klín
Profesionální, univerzální montážní pomůcky pro utěsňování, vyvažování, vyrovnávání a další činnosti.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pilovitý povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí v přírůstcích po 0,5 mm (1 zub = 0,5 mm)
- Extrémně vysoké zatížení, až do 6 750 kg v jediné zátěži
- Spolehlivá kročejová izolace
- Vhodné pro univerzální použití: Bezproblémové řezání, vrtání, přibíjení, šroubování atd.
- Odolné proti hnilobě, odpuzující vlhkost, testovaná životnost do 100 let
- Neobsahuje plastifikátory
- Zaručuje ekonomicky přínosnou práci díky úspoře času
- Nevyžaduje časově náročné řezání okrajů na délku
- Šetří čas, zpracování během několika sekund, protože přesná nastavení správné tloušťky základny lze provést jediným pohybem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!