Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Systém VWM pro montáž na stěnu, systém EPS
Snadná montáž systému díky použití speciálních systémových profilů z vysokohustotního EPS pro instalaci oken před nosnou zdí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Testovaný systém montáže na stěnu (testování součástí provedeno v ústavu ift Rosenheim)
- Pro montáž oken v nosné zdi v izolační vrstvě
- Možný přesah 80 mm a 140 mm
- Méně konstrukčních tepelných mostů
- Optimalizovaná hodnota Ψ díky použití speciálních izolačních systémových profilů
- Velmi snadné a flexibilní řezání ruční nebo pokosovou pilou
- Snadná montáž díky nízké hmotnosti speciálního systému profilů a rybinovým spojům profilů
- Kombinované lepené a mechanické spoje pro bezpečný přenos zatížení na mnoha běžných stavebních plochách
- Optimální základ pro ekonomické těsnění okenních spár
- Lze kombinovat se systémem nástěnné montáže VWM nebo montážními úhelníky JB-D
- Dodržujte při montáži a projektování oken a dveří pokyny směrnice RAL (obj. č. 5995 000 000).
- Speciální systémové EPS profily je třeba vždy utěsnit a přilepit pomocí montážního lepidla VWM (obj. č. 0479 743 200) k podkladu a k sobě navzájem.
- Montážní lepidlo VWM je nutno objednat zvlášť.
- Při montáži postupujte podle speciálního případu č. 1 v montážních pokynech podle normy RAL. V případě jakýchkoli zvláštních požadavků může být zapotřebí postupovat podle speciálního případu č. 2.
- Vždy je třeba zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle konkrétních stavebních podmínek (např. hmotnost okenního křídla nebo vlastnosti povrchu). Při plánování a výběru vhodného spojovacího materiálu je třeba vzít v úvahu jeho vlastnosti (např. plocha pro nanášení, odstupy okrajů, zatížení).
- Pro montáž bezpečnostního skla podle normy DIN 18008-4 je třeba použít další vhodné a schválené jisticí systémy jako např. okenní montážní lišta W-ABZ (obj. č. 0479 740 XXX). Případně je třeba získat schválení pro každý jednotlivý případ.
- Pokyny pro zpracování lze nalézt v návodu ke zpracování/montáži.
- Technické údaje a další dokumentaci k produktu naleznete v on-line obchodě.
Systém EPS pro montáž na stěnu Würth VWM sestává z následujících částí:
- Speciální systémové profily vyrobené z vysokohustotního EPS
- Montážní lepidlo VWM
Systém je vhodný pro montáž okenních prvků, oken a balkonových a terasových dveří na nosné povrchy, např. beton a zdivo, před izolační vrstvu z materiálu ETICS, a to i v případě dvouplášťové budovy nebo obkladu na fasádě.
Systémové profily vyrobené z EPS o vysoké hustotě se lepí na nosnou zeď pomocí montážní pasty VWM po celém obvodu dveřního/okenního otvoru; poté je třeba je utěsnit a mechanicky fixovat vhodnými hmoždinkami (např. šrouby do betonu W-BS nebo rámovými kotvami W-UR 10). Speciální systémové profily lze přesně přiříznout pomocí běžné pily (pokosové, kotoučové, přímočaré nebo ruční). Rybinové spoje umožňují snadné spojování speciálních systémových profilů. Odřezky až do velikosti 400 mm lze dále zpracovávat.
- Lepené povrchy musí být před aplikací suché, dostatečně únosné, čisté, zbavené prachu, mastnoty a ledu.
- Speciální systémové profily lze snadno a přesně spojovat pomocí rybinových spojů. Spoje je vždy třeba lepit.
- Okenní prvky se instalují do montážního rámu a lze je zarovnat a mechanicky upevnit distančním montážním šroubem (např. AMO® III).
- Okenní spáru lze optimálně utěsnit na styku s povrchem speciálního systémového profilu.
- Montážní konzolu lze poté překrýt následujícími přípravky ETICS.
Další podrobné informace o zpracování naleznete v pokynech pro zpracování a montáž.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!