Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kvalitní montážní páska
Univerzální oboustranná, vysoce přilnavá páska pro náročné lepení uvnitř i venku. Spojuje a utěsňuje v jediném kroku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Výjimečně vysoká a dlouhotrvající lepicí síla
Maximální nosnost na běžný metr:
- 8 kg/šířka 25 mm
- 6 kg/šířka 19 mm
- 4 kg/šířka 12 mm
Umožňuje vytvářet neviditelné spoje
- Optimální design bez rušivých otvorů, šroubů, nýtů atd.
- Materiál není zeslaben vrtáním, nýtováním apod.
2 v 1: spojuje a utěsňuje v jednom kroku
- Okamžité lepení bez pnutí
- Zajišťuje tlumení vibrací a nárazů
- Zabraňuje tvorbě rzi
Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti a UV záření pro možné použití venku nebo ve vlhkých místnostech.
Před použitím řešení pro lepení se prosím seznamte s příslušnými stavebními předpisy, které se mohou v různých oblastech lišit, a dodržujte je také při návrhu a samotném používání řešení. Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy (přes 1,80 m) vždy používali mechanické ochranné prostředky.
Montážní pásky Power pro náročné aplikace se používají pro spojování podobných i různých materiálů, jako jsou nepovlakované kovy (např. ocel nebo hliník bez oxidační vrstvy), kompaktní a tvrdé dřevo*, sklo, vysoce energetické plasty (ABS, polykarbonát, PMMA, tvrdé PVC atd.). Vhodné pro hladké a texturované, dostatečně pevné povrchy. Ve srovnání s jinými spojovacími systémy se vyznačuje rychlou a efektivní zpracovatelností.
Nedoporučuje se používat na nízkoenergetických materiálech, jako například PE nebo PP, práškovém nástřiku, Teflonu® nebo těžko přilnavých površích, např. PA, pryži, silikonu, měkkém PVC, EPDM atd. Na lakovaných površích může být ovlivněna přilnavost.
*Pozor: při použití se dřevem mohou jeho složky ovlivnit pevnost lepidla
Osobní/nákladní vozy:
Snímače, lepení krycích panelů všech typů, např. reflektorů, zrcadel, ozdobných lišt, stropů, nárazníků atd.
Kovozpracující průmysl a stavebnictví:
Lepení kabelovodů, montáž cedulí, skleněných prvků, madel, kovových obložení a základních desek pro dveře a výtahy a plastových dílů pro neonové reklamy.
V případě kopulových světel, skleníků apod. zvažte různé hodnoty tepelné roztažnosti konkrétních použitých materiálů.
Sanita:
Zrcadla, držáky, dekorativní prvky, dávkovací systémy atd.
Dřevo/konstrukce:
Kovové profily při stavbě fasád, skleněné a plastové díly pro klenutá světla a skleníky, okenní a dveřní tyče atd.
Maximální nosný výkon je dosažen pouze za optimálních podmínek zpracování. Oboustranná montážní páska Power drží na těch nejhladších nebo lehce texturovaných, dostatečně pevných plochách, kde je udržována teplota zpracování vyšší než 10 °C. Lehké obroušení může zlepšit sílu lepení. Je třeba také odstranit z kovu veškeré oxidované vrstvy. Před lepením vždy důkladně odstraňte veškerý prach po broušení. Nepoužívejte stlačený vzduch obsahující olej. Viz také technický list s údaji.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!