Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Premium 3/8" momentový klíč s průvlečnou ráčnou
Vysoce kvalitní momentový klíč s 3/8" průchozím čtyřhranným držákem a ráčnovou hlavou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Přesnost spouštění +/- 3% tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Ergonomická dvoudílná rukojeť pro snadnou a bezpečnou práci
- Extra velké dvojité měřítko v Nm a lbf-ft. zajišťuje lepší čitelnost
- Další mikrometrická stupnice umožňuje přesné nastavení krouticího momentu pomocí zacvakávací funkce
- Inovativní mechanismus rychlého nastavení umožňuje výrazně rychlejší nastavení měřicího rozsahu otáčením rukojeti
- Momentový klíč není nutné po použití uvolnit, tj. není nutné jej resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Snadné zajištění a uvolnění díky posuvnému mechanismu.
- Zámek s jasně viditelným barevným kroužkem
- Jasné akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování
- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní průvlečné ráčně
- S kalibračním certifikátem a laserově vyrytým výrobním číslem na momentovém klíči
- Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, například pro opravy a údržbu jízdních kol a vozidel nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!