Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3/8" momentový klíč, průchozí ráčna
Momentový klíč s 3/8" průchozím čtyřhranným držákem a ráčnovou hlavou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Přesnost spouštění +/- 3% tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Protiskluzová dvoudílná rukojeť
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft.
- Utahovací moment lze snadno a přesně nastavit otáčením rukojeti
- Momentový klíč není nutné po použití uvolnit, tj. není nutné jej resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Nastavení lze bezpečně uzamknout a snadno odemknout pomocí zamykacího knoflíku
- Jasné akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování
- Vysoce kvalitní ráčnový nástroj pro použití ve stísněných prostorách
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, například pro opravy a údržbu jízdních kol a vozidel nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!