Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Momentový klíč 3/4" Oboustranný čtyřhranný držák
Long torque wrench with 3/4 inch mount
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Přesnost ±3 % od nastavené hodnoty
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti
- Akustické a citelně zjistitelné cvaknutí brání přetažení šroubů
- S kalibračním protokolem
- Obj. č. 071471 25: Celková délka 1 750 mm včetně nástavce 500 mm
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!