Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mini lešticí kotouč
K leštění do vysokého lesku nebo obrušování všech leštitelných materiálů s příslušnou lešticí pastou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Malé brusné kotouče je třeba používat pod kontaktním úhlem 10° až 15°.
- Je třeba dodržovat maximální přípustnou rychlost.
- Pracujte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, ochranné brýle, rukavicemi, chrániči uší apod.
- Dodržujte pokyny k použití a bezpečnosti
Zpracovávané materiály: Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel a neželezné kovy
- Čím lépe je provedeno přípravné broušení, tím jednodušší a méně namáhavé je následné broušení. Fleecový kotouč musí být velmi jemný a nebo je třeba použít v posledním kroku přípravného broušení kompaktní fleecový kotouč; další možností je provést přípravné broušení pomocí brusného kotouče o zrnitosti 320 nebo 400.
- Lešticí pastu nanášejte za běhu stroje.
- V každém kroku postupujte napříč nebo úhlopříčně vůči předchozímu kroku.
- Nemíchejte lešticí pasty, aby nedošlo ke zhoršení výsledku práce.
- Zbytky po broušení odstraňte z povrchu pomocí odmašťovače brzd.
- Důležité: Nebudou-li jednotlivé kroky provedeny pečlivě, dojde během leštění k dalšímu zvýraznění povrchových vad.
- Doporučení pro použití jsou pouze obecné a postup závisí na počáteční kvalitě povrchu a požadavcích na jeho konečnou kvalitu.
- Provádějte předběžné nebo vlastní testy!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!