Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Polyesterová ochranná střešní fólie odolná vůči průrazu
Long-term outdoor exposure in the standard class
The all-round product among underlay membrane and roof protection films with a high-quality, airtight monolithic TPEE membrane as a functional layer.
Resistant to outdoor weathering for long periods and to high temperature in its standard form.
Tato UV-stabilizovaná fasádní fólie je vhodná pro všechny odvětrávané fasádní konstrukce s uzavřeným a otevřeným obkladem s podílem otevřených spár max. 40 % plochy fasády a šířkou spáry do 50 mm
Mimořádně trvanlivá membrána pro náročné aplikace a extrémní povětrnostní podmínky pro střechy s malým sklonem ≥5° nebo klenuté střechy
Lehká, světlá, paropropustná podstřešní fólie pro šikmé střechy
Černá membrána pro použití na uzavřených nebo otevřených fasádách o šířce spoje až 30 mm a míře otevření až 30 %
Long-term outdoor weathering and high temperature resistance in standard class
Spárové těsnění
Těsnění 3D kloubu Dachflex
Montážní blok
Sada montážních bloků
Kbelík na maltu Čtyřhran
Klempířský těsnicí šroub, nerezová ocel A2
Podkladové vrstvy WÜTOP® Thermo ND Plus