Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Měděný sprej CU 800
Vysoce přilnavá mazací, oddělovací a antikorozní měděná pasta, která je výjimečně odolná vysokým teplotám a tlakům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Velmi vysoká odolnost
- Rozsah teploty -40 až +1200 °C při suchém mazání
- Odolný vůči vodě a zásaditým i kyselým roztokům
Velký, dlouhotrvající mazací účinek
Zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti spékání a zadírání, studeným svarům, opotřebení, korozi a korozi způsobené třením.
Neobsahuje halogenované organické sloučeniny (AOX) ani silikon
Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení. Neobsahuje silikon a AOX
Toto mazivo odolné vůči vysokým teplotám je vhodné pro mazání povrchu obložení kotoučových brzd (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček apod.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch apod. Zabraňuje zapečení pevných těsnění a je vhodné také k ochraně kontaktů na tryskách pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře a na akumulátorech a akumulátorových svorkách.
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Ošetřované díly očistěte čističem brzd, obj. č. 08901087. Díly musí být čisté, suché a zbavené prachu a maziv. Přípravek CU 800 nanášejte stříkáním tence a rovnoměrně ze vzdálenosti 20–30 cm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!