Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Malířský akryl
Vysoce kvalitní akrylový těsnicí prostředek pro vnitřní těsnění oken a těsnění dalších vnitřních a vnějších roztažných spojů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Varianty
Těsnicí hmotu lze natírat/omítat, vynikající přilnavost k většině běžných barev a štětců
Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota.
- Vysoká elasticita
- Široké možnosti použití na všech standardních stavebních plochách
- Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102
- Neobsahuje silikon
- Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření
- Bez zápachu
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540. Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Těsnicí spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota. Rychlost schnutí závisí na teplotě nanesení, počasí a vlhkosti povrchu. V chladném a vlhkém počasí je zasychání mnohem pomalejší. Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou. U vertikálních spár dávejte pozor na stékání těsnění. Může způsobit korozi kovů, jako je ocel, měď a pozinkované povrchy.
V akrylové spáře nesmí stát voda, aby nedošlo k erozi.
Akryl je velmi nestabilní, pokud jde o absorpci a uvolňování vody. Vzhledem k tomu, že se difúzní chování mění také v důsledku rozdílů v adsorpci vody v materiálu, nelze na tomto materiálu měřit odpor vůči difuzi vodních par (μ) ani ekvivalentní difuzní tloušťku vzduchu (SD) dle normy DIN EN 12572. Hodnota 5 000 je průměrná hodnota zjištěná zkouškou.
Nepoužívejte v aplikacích, které se dotýkají předem stlačených těsnicích pásek.
Akrylátová barva není vhodná pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému počtu dostupných laků a lešticích přípravků (zejména u barev na bázi alkydových pryskyřic a práškově lakovaného hliníku) vždy nejprve proveďte vlastní testy v dané oblasti.
Vnitřní i venkovní dilatační spáry. V případě systému těsnění oken: Vnitřní akrylové těsnění a vnější okenní a fasádní těsnění.
Lepené povrchy musí být čisté, suché a pevné. Přilnavost k porézním a silně savým podkladům lze zvýšit použitím základního nátěru. Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!