Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Malířská textilní páska
Robustní textilní lepicí páska s velmi vysokou počáteční a konečnou přilnavostí pro středně náročné krycí práce uvnitř i venku. Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům díky PE potahu a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vysoká kvalita a speciální pevná tkanina
- Páska zajišťuje optimální ochranu povrchu před poškozením např. při práci s hladítkem
- Mimořádně rozměrově stabilní, odolná vůči trhání, a to i na hrubém povrchu
- Čisté odtržení rukou v podélném i příčném směru
Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům díky PE potahu a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu
Podle zkušeností lze pásku během 3 týdnů strhnout prakticky ze všech povrchů beze zbytků lepidla
Velmi vysoká počáteční i výsledná lepivost
- Pásku lze bezpečně lepit i při nízkých teplotách již od -5 °C
- Vynikající přilnavost k většině povrchů ve stavebnictví, např. omítka, dřevo, kov, kámen
- Neaplikujte na povrchy, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími benzen nebo jiné látky rozpouštějící lepidlo. Nepoužívejte na velmi teplé povrchy.
- Aby bylo možné pásku odstranit beze zbytku, nesmí doba přilepení přesáhnout 3 týdnů. Maximální doba přilnavosti se může lišit v závislosti na vystavení přímému slunečnímu světlu a ročnímu období.
- Zvažte povrchovou teplotu kovů na přímém slunečním světle. Otestujte po dobu 48 hodin na mědi nebo nerezové oceli!
- Beton, nedokončený beton a potěrové podklady absorbují olej z lepidla a v pórech se mohou hromadit adhezivních složky. Tento efekt se zvyšuje s podlahovým vytápěním! Pozor při používání!
- Nezakrývejte profily oken a rolet z PVC déle, než je nutné. V případě potřeby sejměte a znovu aplikujte zakrytí!
- Pro ochranu povrchů při výmalbě, omítání a štukovém omítání uvnitř i venku. Pro upevnění a lepení krycích materiálů, jako jsou fólie a papírové pásy nebo při aplikaci tepelné izolace. Pro ochranu např. okenních profilů před znečištěním barvami a poškrábáním omítacími materiály a nástroji.
- Vhodné pro běžné komerční povrchy, jako jsou obyčejné a lakované kovy, tvrdé PVC, dřevo, omítka, štuková omítka, beton, nedokončený beton a potěrové podklady. Nevhodné pro eloxované kovy, přírodní kámen, mramor, a pro otevřené, neutěsněné, naolejované nebo voskované dřevo, nebo plasty obsahující změkčovadla, např. měkké PVC, PP, PE atd.
Lepené povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Nepoužívejte na opotřebené nebo poškozené povrchy. Vrchní nátěr musí dobře přilnout k povrchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!