Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN
MBN 13023, typ 2, oceli, 10, od M12 s jemným závitem. Stříbrný povlak z vločkového zinku podle normy DBL 9440.40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ochrana povrchu:
Podle normy DBL 9440.40 (stříbrný povlak vločkového zinku s mazáním integrovaným v těsnění, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Odolnost proti korozi:
- ≤ M8 – přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.
Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Koeficient tření:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Matice s nákružkem snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Při utahování je výsledný povrchový tlak pod maticí nízký v porovnání s běžnými šestihrannými maticemi (bez příruby), protože síla je rovnoměrně rozložena na větší kontaktní plochu. Matice jsou osazeny pojistkou upnutí, a tedy je nelze používat opakovaně.
Výhoda: Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!