Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Krátká doba přítlaku pro relativně dlouhou dobu zpracování
Ideální pro dýhování
Snadné nalévání
Po našroubování nalévacího hrdla lze nádobu o hmotnosti 28 kg čistě a jednoduše dávkovat do lahví nebo válečků na lepidlo.
Žádný nepříjemný zápach
Disperzní lepidlo D2 bez obsahu formaldehydu
Univerzální použití
Vynikající chování při aplikaci pomocí lepicích strojů i při ruční práci.
Vysoká přilnavost
Vytvrzené lepené spoje jsou viskoplastické. Spolehlivé lepení dýh všech typů. Dobrá přilnavost na dýhách. Nezpůsobuje žádné odbarvení.
Splňuje požadavky třídy zatížení D2 podle normy DIN/EN 204
V případě vysoce savého materiálu a malé přítlačné síly je třeba nanést poměrně velké množství lepidla. Čím vyšší přítlačná síla, tím menší množství lepidla stačí k přilepení. V případě porézní dýhy je třeba lepidlo nanést v tenké vrstvě, aby neprosakovalo. Prosakování lepidla může vést ke změnám barev, protože póry v dýze jsou již vyplněny lepidlem a barva do nich nemůže proniknout.
V kombinaci s kyselinou tříslovou obsaženou v dřevu může účinek na nekrytý kov vést k modrému zbarvení, a to zejména na dubovém dřevu.
Je-li teplota při přítlaku vyšší než +50 °C, hrozí na měkkých dýhách hnědé zbarvení.
Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou. Před aplikací lepidlo důkladně promíchejte a po použití vždy správně uzavřete nádobu. Chraňte před mrazem.
Doba zpracování a schnutí silně závisí pracovních podmínkách, tj. na teplotě, vlhkosti, savosti materiálů, aplikovaném množství a pnutí v materiálu.
Lepidlo lze označit za lepidlo bez obsahu formaldehydu, protože formaldehyd není při výrobě používán. Během polymerizace se ale v malém množství může vyskytnout v důsledku sekundárních reakcí.
Bílá lepidla Würth nejsou vhodná pro použití ve statice. Pro tyto účely je třeba používat speciálně schválená lepidla. Lepidla Würth nelze používat v nosných konstrukcích.
Pro vnitřní použití s občasným působením tekoucí vody nebo kondenzace
- Lepení dýh na dřevotřísku, překližku a MDF desky
- Plošné lepení vrstvených desek (panelů HPL) na dřevo, dřevotřísku a MDF desky
- Dýhování a potahování – např. skříně, vnitřní dveře, kuchyňské pracovní desky, dveřní zárubně, stoly nebo rohové lavice
- Potahování vnitřních povrchů – např. skříně, vnitřní dveře, kuchyňské pracovní desky, dveřní zárubně, stoly nebo rohové lavice
Naneste pomocí válečku, stěrky na lepidlo nebo aplikačního stroje rovnoměrnou tenkou vrstvu lepidla na dýhy na jeden povrch.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!