Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 8
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
White, hydraulically hardened, plastic-coated natural stone mortar in accordance with EN 12004 C2 TE
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Čistič brzd
Konstrukční lepidlo K+D
Neutrální silikon Perfect
Těsnicí páska VKP® PLUS
Lak ve spreji Quattro
Univerzální stříkací pistole na barvy AP
Textilní lepicí páska
Čistič Industry Clean