Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate
Vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo na autoskla pro všechny typy vozidel, které lze použít v každém období
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Možnost použití téměř v kterémkoli období
- Vozidlo s airbagem lze použít po 1 hodině při okolní teplotě -10 °C až +35 °C
- Informace o odjezdových dobách větších vozidel se nacházejí v technických údajích
- Vhodné pro vozidla s asistenčními systémy
Prověřená bezpečnost
- Odjezdový čas vozidla ověřený crash testem a certifikátem TÜV podle normy FMVSS208/212
- Splňuje požadavky výrobců původních dílů (automobilových výrobců)
- Vysoce modulární zpevňující lepidlo na autoskla
- Vhodné pro antény, nevodivé
- Ideální pro použití na hliníkové, hořčíkové a hybridní karosérie, jelikož zabraňuje kontaktní korozi.
Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat délku aplikace a odjezdové časy. Doba tvrdnutí a odvětrávání závisí na okolní teplotě a vlhkosti.
Vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo na autoskla pro všechny typy vozidel, které lze použít téměř v kterémkoli období.
Zajistěte, aby byl materiál aplikován v čistém pracovním prostředí. Pro zajištění správného a bezchybného výsledku je produkt nutné používat spolu s doprovodnými součástmi systému Würth. Při práci je nutné dodržovat pokyny dodávané spolu s produktem. Na čerstvě nabarvené povrchy je třeba aplikovat přípravek Varioprimer. Nátěr musí být před nanesením přípravku Varioprimer zcela vytvrdnout. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!