Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Jednosložkové polyuretanové lepidlo pro lepení desek z tvrdé polystyrenové pěny v obvodových oblastech
1K polyuretanová pěna pro upevnění izolačních panelů na fasády
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
For the effortless removal of all kinds of wallpapering
Secure adhesive strength for wallpapering devices, airless devices, brush application and wall adhesive technology
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV