Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX
Obzvláště přilnavá lepicí páska odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsných bariér, parotěsnicích membrán a fasádních membrán.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Výjimečně vysoká odolnost vůči UV záření a vlivům počasí díky speciální černé fólii
- Maximální ochrana před deštěm a větrem zejména pro venkovní lepicí pásky
- Trvale chrání před poškozením budovy a ztrátou energie v izolaci
- Lepený spoj může být venku vystaven vlivům počasí po dobu až 12 měsíců
Používá výjimečně silnou a vysoce kvalitní přilnavou vrstvu
- Vynikající přilnavost na široké škále povrchů
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Bezpečné lepení i při nízkých teplotách již od -10 °C
Extrémně pružný nosný materiál v příčném směru
Skvěle se přizpůsobí otvorům
Opravy a spoje jsou na černých fóliích prakticky neviditelné
Neobsahuje rozpouštědla
Německá vyhláška o energetických úsporách (EnEV)
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Páska Eurasol Max je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Doporučujeme proto používat tyto fólie WÜTOP.
Povrchy fólií:
Pro odolné lepení podkladových membrán, střešních ochranných fólií, parozábran, parobrzd a také fasádních fólií. Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií nebo spojů a otvorů. Opravy poškození podkladových membrán a střešních ochranných fólií.
Povrchy panelů:
V kombinaci s lepidlem Eurasol HaftPlus pro lepení a spojování desek z měkké dřevotřísky a pro lepení základních spojů. Neprodyšné lepení spojů desek OSB. Vhodná pro použití ve venkovních i vnitřních prostorách.
Při spojování desek spodního bednění (lepení přesahů a/nebo spojů) musí být dle technického listu ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů) šířka pásky nejméně 100 mm.
Pásku Eurasol Max upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Zajistěte, aby se v místě spoje nemohla hromadit voda. Nevystavujte přilepenou pásku dlouhodobému napínání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!