Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Kvalitní vodotěsná předem stlačená těsnicí páska BG1 s testovanou odolností vůči prudkému dešti o tlaku přes 600 Pa. BG1 a BGR podle DIN 18542:2020-04.
Pro zasklívání oken, dveří a pevné zasklívání
Spojovací těsnicí páska pro současné vnitřní a vnější těsnění a izolaci spojů oken a dveří. Zajišťuje spolehlivé vyhlazení nerovností v oblasti spoje a je odolná vůči povětrnostním vlivům.
Velmi silná lepicí těsnicí páska na okna s aktivní sušicí membránou pro utěsnění vnitřních a vnějších spojů
Samolepicí směs butylu s kaučukem a těsnicí páska s permanentně uloženým hliníkovým kašírováním. Odolná vůči povětrnostním vlivům a spojí se se všemi stávajícími podklady ve stavebnictví.
Jednostranná samolepicí PE pěna pro prevenci hlukových mostů při stavbě příček. Osvědčená akustická izolace spoje podle normy DIN 52210 RST, W = 58 dB. Odolnost vůči UV záření, stárnutí a opotřebení.
Pevná samolepicí a prodyšná těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům.
Vodotěsná, předem stlačená dvouúčelová těsnicí páska pro úplné utěsnění spojů oken a dveří
Vodotěsná, předem stlačená těsnicí páska BG2 s testovanou odolností vůči prudkému dešti o tlaku až 300 Pa.
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV