Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Speciální papírová páska pro nejvyšší požadavky při maskování v oblasti lakování, automobilového průmyslu a kovovýrobě
Maskování pro lakování běžně dostupnými lakovacími systémy a upevnění krycích fólií. Vhodná i pro vypalování v peci díky tepelné odolnosti až do 80 °C.
Speciální papírová páska vyztužená skelným vláknem, která vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na krytí při lakování, zpracování kovů nebo v automobilovém průmyslu uvnitř i venku
Předem složená krycí fólie s velmi tenkou a pružnou speciální papírovou páskou pro náročné maskování uvnitř i venku. Přesné lepení pro jemné okraje laku bez prosakování laku.
Krepová lepicí páska pro malířské práce za vysokých teplot
Pro univerzální maskování v oblasti automobilového průmyslu a lakýrnictví, např. pro použití na lakované kovy, sklo, chromované díly a pryž.
Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Obzvláště měkké, dobré použití a bezpečná přilnavost i při nízkých teplotách od 0 °C.
Robustní textilní lepicí páska s velmi vysokou počáteční a konečnou přilnavostí pro středně náročné krycí práce uvnitř i venku. Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům díky PE potahu a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu.
Tear-resistant, pre-folded cover film with wide, UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV