Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí páska na zrcadla
Lze použít na různé materiály pro montáž zrcátek, zajištění okenních příček, montáž dávkovačů a držáků v sanitární oblasti a pro zajištění háčků uvnitř i venku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající kompatibilita se širokou škálou běžných povrchů
Tato lepicí páska je vhodná pro upevňování předmětů k široké skále povrchů, například ke dřevu, kovu, sklu, kameni, plexisklu a Makrolonu.
Vysoká počáteční lepivost
Dostatečné spolehlivosti pro aplikaci je dosaženo ihned po montáži.
Odolné vůči ultrafialovému záření a vlhkosti
Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
Odolná proti stárnutí
Při správném použití páska neztrácí pružnost.
Vyhovuje RoHS
- Lepené povrchy musí být hladké, suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Doporučujeme ošetřit čisticím přípravkem IPA.
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.
- Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin.
- U citlivých povrchů (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo nebo kámen) proveďte předběžnou zkoušku.
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
- U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie v zadní části zrcadla) doporučuje většina výrobců používat přídavné mechanické upevnění.
- U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie) může docházet k problémům s přilnavostí, jelikož použité lepidlo a fólie se může vzájemně ovlivňovat. Přilnavost je obzvlášť špatná u fólií na bázi PE / PP. Z tohoto důvodu je nutné ve všech případech provádět předběžné testy. Jelikož u bezpečnostních zrcadel může být použita široká škála různých fólií, důrazně doporučujeme používat přídavné mechanické upevnění.
Dodržujte prosím montážní pokyny.
NÁVOD NA MONTÁŽ LEPICÍ ZRCADLOVÉ PÁSKY | |||||
Použité množství lepicí pásky | |||||
Šířka lepicí pásky (mm) | Zrcadlová oblast (cm2) | Tloušťka zrcadla (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
Při lepení zrcadla je třeba lepicí pásku aplikovat pouze svisle v několika proužcích, aby se snížila střižná a tažná síla a aby se tyto síly rozložily na celou přilnavou plochu. U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie) může docházet k problémům s přilnavostí, jelikož použité lepidlo a fólie se může vzájemně ovlivňovat. Přilnavost je obzvlášť špatná u fólií na bázi PE / PP. Z tohoto důvodu je nutné ve všech případech provádět předběžné testy. Jelikož u bezpečnostních zrcadel může být použita široká škála různých fólií, důrazně doporučujeme používat přídavné mechanické upevnění. V hygienických a venkovních prostorách doporučujeme zvýšit množství použité lepicí pásky. | |||||
Uvedené délky lepicí pásky je třeba rozložit do čtyř rohových bodů. |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42041.jpg)
Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
Lze ji používat pro upevňování zrcadel, okenních příček a háků nebo pro uchycení sanitárních dávkovačů a držáků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!