Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lanový systém ABS Lano z nerezové oceli
Nerezový kabel je vyroben z obzvláště odolné oceli V4A.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Bezpečnostní systémy z ABS Safety vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli V4A jsou k dispozici ve 2 silách kabelu: ABS Lock SYS II je založen na silném kabelu z nerezové oceli o průměru 8 mm; lehčí ABS Lock SYS IV má kabel o průměru 6 mm. Při natažení na téměř neomezenou délku podél hran struktury lze systémy se speciálními zakřivenými prvky snadno vést kolem rohů a překážek.
Verze 6 mm je také k dispozici ve vysoce viditelné červené výstražné barvě.
- DIN EN 795:2012, C a CEN/TS 16415:2013
- Systém včetně ABS TI-FlexCurve (prvek křivky) a držáku ABS TI (mezidržák), plně průchozí
- Lze jej namontovat na jakýkoli povrch
- Ideální pro ploché střechy (školy, tělocvičny, sklady atd.)
- Chrání až 4 osoby současně
- Lano z nerezové oceli o průřezu 6 nebo 8 mm (V4A)
- Varianta 6 mm je k dodání volitelně v červené barvě
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!