Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Zirkon-hliník, vhodný zejména na obrábění nerezové oceli
Zvlášť vhodné pro obrábění legované a nelegované oceli.
S patentovaným tvarem a uspořádáním segmentu. Extrémně dlouhá životnost a zároveň velmi účinný úběr materiálu. Vhodný zejména na broušení hran
Se speciálně zapouzdřenými aktivními keramickými brusnými zrny určenými speciálně na nerezové a vysoce legované oceli
Pro mimořádně vysoký a rychlý úběr materiálu při malém přítlaku na oceli, nerezové oceli a hliník.
Tento profesionální nástroj na trubky je ideální pro odstraňování svarů a dokončovací práce v jednom kroku. Pro přímé použití s úhlovými bruskami s nastavitelnými otáčkami a pokosovými bruskami. Nabízí kombinaci rychlého úběru materiálu a dokonalé kvality povrchu trubky.
Snadný průhled skrze kotouč na obráběný materiál. Ideální pro práci s tenkým plechem.
Kompatibilní se systémem 3M Roloc
Pro optimální vizuální kontrolu při obrábění oceli, nerezové oceli a hliníku
Lešticí kotouče
Polier puk extra jemný
Lešticí kotouč, ovčí rouno, bílý Pro profesionální leštění těžce namáhaných a opotřebených nátěrů
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 19 pcs Sysko
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8