Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lak ve spreji, vysokoteplotní
Lakovací sprej na tepelně namáhané díly v automobilech, v domácnosti i v průmyslu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Extrémně teplovzdorný do 650 °C
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velká trvanlivost
- Bez obsahu těžkých kovů: žádné olovo, kadmium ani chrom
Pro natírání tepelně vysoce namáhaných dílů, jako jsou výfuky, grily, pece, topná tělesa a mnoho dalších.
Není nutné žádné předběžné ošetření základním nátěrem ani následné ošetření dalším nátěrem nebo bezbarvým lakem.
Doba schnutí: Zaschlé na zaprášení: po 10 minutách. Zaschlé na dotek: po 25 minutách. Barva ztvrdne pouze při teplotách nad +250 °C, zahřívejte pomalu.
Nanášení nástřikem: Naneste tenkou vrstvu; po 3–5 minutách zasychání naneste konečnou vrstvu. (Tloušťka suché vrstvy 20–30 μm)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!