Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lak ve spreji, střední lesk
Nitro-alkydový nátěr vysoké technické kvality.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Kvalitní nitro-alkydový sprej
- Rychleschnoucí
- Snadná práce
- Vynikající vlastnosti roztíratelnosti
- Dobrá kryvost
Lze přetírat přes všechny běžné základní laky, tmely a barvy
Rychleschnoucí nátěr na bázi pryskyřice
Neobsahuje těžké kovy
Doba schnutí při 20 °C
- Doba schnutí< 10 min.
- Suchý pro manipulaci po < 20 min.
- Suchý na dotek po < 60 min.
Odolný proti teplotě do +80°C
Objednávejte ze široké nabídky barev, od 12 plechovek.
V textu pro konkrétní položku je nutné uvést barevný odstín a číslo barvy
Dodací lhůta 3 dny od data objednávky
Široké možnosti použití
- Cargo
- Karosářské práce
- Topná tělesa / radiátory
- Okna
- Ocelové konstrukce atd.
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu asi 3 minut. Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a ošetřete základním nátěrem. Vzdálenost postřiku: 20–25 cm. Dodržujte mezi nástřiky dobu schnutí cca 5 minut.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!