Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lak ve spreji Quattro
Univerzální lak ve spreji pro satinovaný povrch s vynikající kryvostí a antikorozními vlastnostmi.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ochrana proti korozi
- Snadno aplikovatelný nestékavý lak zajišťuje 100% odolnost proti povětrnostním podmínkám a UV záření (po 500hodinovém testu v solném spreji povrch bez známek koroze)
- Umožňuje použití na zbytkovou rez
Základní nátěr
Vynikající přilnavost prakticky na všechny povrchy. Lze přelakovat prakticky všemi běžně dostupnými barvami.
Lak
- Vynikající pokrytí. Velmi dobrá kryvost
- Schne mimořádně rychle
- Vysoká elasticita
- Velká otřesu- a nárazuvzdornost
- Dobré krytí hran
Dodáváno s vějířovitými tryskami
Pohodlné dávkované sprejování s minimální mlhou díky speciálnímu ventilu.
K dispozici v individuálním barvě RAL a speciálních barvách
Také k dispozici v individuálních barvách RAL a speciálních barvách Všechny plné barvy lze přepasovat. Důležité! V textu pro popis položky uveďte přesnou specifikaci barvy, jako je č. RAL., č. původní barvy, č. výrobce barvy. Speciální barvy dle požadavků zákazníka lze přepasovat pomocí vzorku barev. Vaši objednávku bez této informace nelze zpracovat.
Univerzální produkt pro rychlou aplikaci základního nátěru a lakování kontejnerů, podvozků, připevnění, tahačů, zemědělských a stavebních strojů, zimní údržbové techniky, kabin, jeřábových systémů, kolejí, bran, mořských konstrukcí, potrubí, sloupů veřejného osvětlení, přepravních rámů, vozíků apod. Povrchy: Staré tvrzené povrchy, nové díly se základním nátěrem z továrny, ocelové plechy bez úpravy, pozinkované ocelové plechy, povrchy ručně zbavené koroze, hliník, natíratelné plasty, díly GFRP, dřevo.
Před použitím nádobu protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Povrch musí být suchý a bez mastnot. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru. Vzdálenost postřiku: 15-25 cm. Na základní nátěr a lakované povrchy aplikujte jeden nástřik a nechte jej zaschnout. Poté nastříkejte rovnoměrně celý povrch (minimální tloušťka suché vrstvy 60 µm). Ke zvýšení úrovně lesku o přibližně 30 % a vylepšení odolnosti vůči benzínu lze povrch po 15 minutách zasychání natřít (sprej s leskotvorným efektem).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!