Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
LED lineární jednotlivá světla 230 V
Univerzální použití díky vysoké odolnosti proti nárazu, vysoké teplotní odolnosti a vysokému stupni ochrany IP69K/IP68
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoce kvalitní LED světlo s krytem z nárazuvzdorného polykarbonátu a koncovek z TPE
- Vodotěsný a plynotěsný design
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím a čisticím prostředkům
- Vhodné pro dezinfekci přehřátou párou
- Lze použít v teplotním rozsahu od -40 °C do +80 °C
- Stupeň krytí IP69K/IP68
- Splňuje požadavky normy DIN10500 (hygiena potravin) a je proto vhodná pro společnosti certifikované HACCP v potravinářském průmyslu
- K dispozici s 2m připojovacím kabelem s tvarovanou zástrčkou nebo 6m připojovacím kabelem s otevřenými konci kabelu
Intenzivní chov zvířat, potravinářský průmysl, chladírenské a mrazírenské skladovací prostory, zemědělství, venkovní a vlhké prostory atd.
Vhodné pro montáž na strop a stěnu přes montážní otvory na koncích lampy.
Pomocí volitelných montážních svorek je možná také otočená nebo zavěšená montáž.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!