Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Maskovací páska Soft Mask easy
Samolepicí speciální těsnění z jemné polyesterové pěny pro lakování karoserie a pohyblivých dílů. Krycí páska utěsní 95 % všech otvorů na vozidle, aby byly chráněny před mlhou laku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro univerzální použití
- Jediná šířka pásky pro většinu aplikací
- Pro použití na karosérii a pohyblivých částech (dveře, kapota...)
- Možnost ochrany 95 % všech otvorů na vozidle před mlhou nátěrové hmoty
Rychlé a snadné použití
- Jednoduchá úprava zavřením dveří
- Není nutné opakované maskování – běžný přítlak zabraňuje při následném natírání průsvitnosti základního nátěru
Skrytá lepicí lišta
- Barva neulpívá na lepidle
- Vlákna nezůstávají na okrajích nátěru
Extrémně savá polyesterová pěna
Velká savost zbraňuje vzniku hran
Úzká páska
Přesná aplikace díky menšímu množství materiálu v otvoru.
Průběžná délka 50 m
- Minimální odpad
- Úspora nákladů
Chrání interiér vozidla během lakování před mlhou nátěrových hmot. Těsnění dveří, kapoty, dveří zavazadlového prostoru, střešního okna, uzávěru palivové nádrže.
Páska Soft Mask easy je určena k použití na karosérii a pohyblivých částech (dveře, kapota, kryty apod.). Dbejte na to, aby samolepicí strana pásky byla vždy uvnitř. Těsnicí páska je zajištěna zavřením pohyblivé části. Lehkým zbroušením vyčnívající pěny lze dosáhnout přesné polohy těsnění. Nejsou tedy nutné žádné další opravy nebo opětovné lepení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!