Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Maskovací páska Easy
Vícedílná speciální páska pro náročné zakrývání vozidel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dvoudílný plastový lem pro snadné vložení do prohlubní
Dvoudílný plastový lem umožňuje vykrytí rovných i zahloubených míst zároveň.
Plastový lem dále usnadňuje zasunutí pásky do prohlubní, což urychluje práci
Rychlejší aplikace než u tradičních produktů.
Perforovaná páska
- Pásku lze odtrhnout na požadovanou délku rukou bez použití nářadí
- Snadné zakrytí zakřivených povrchů, např. gumových okenních těsnění
Tepelná odolnost do +110° C (max 1 hodina)
Ideální pro lakování vyžadující vypalování v troubě.
Bez krycích materiálů se silikonem
Stabilní barva na vodní bázi
Neobsahuje silikon
Vhodné zejména pro překrývání těsnění, oken, dveří, posuvných střech, kapot, vík zavazadlového prostoru, předních a zadních oken. Díky krátkodobé tepelné odolnosti je také ideální pro lakování, které vyžaduje vypalování v peci.
Samolepicí krycí pomůcka se skládá z krycí pásky trvale přilepené k produktu s mimořádně pevnou kluznou lištou vyrobenou z vysokopevnostní polyesterové fólie. Dvoudílný plastový lem umožňuje vykrytí rovných i zahloubených míst zároveň. Zakrývání zakřivených povrchů, např. gumových okenních těsnění, je s touto páskou rovněž velmi snadné.
Samonosné provedení výrobku také eliminuje potřebu silikonových lepicích krycích materiálů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!