Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přesná skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření
Předem složená krycí fólie s velmi tenkou a pružnou speciální papírovou páskou pro náročné maskování uvnitř i venku. Přesné lepení pro jemné okraje laku bez prosakování laku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Velmi tenký a měkký odtrhávací papír
- Umožňuje extrémně přesné lepení
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
- Mimořádně přesný nátěr hran bez stékání barev
- Speciální papír, který se skvěle hodí pro nátěrové systémy na bázi rozpouštědla i vody
Speciální akrylátové lepidlo pro mimořádně šetrné lepení na citlivém povrchu
Dobrá přilnavost a odstranění beze zbytků i na citlivých podkladech ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, např. na tapetách, nábytku a chromovaných lištách
Vysoce kvalitní, statická, koronovaná fólie z HDPE
- Dobrá přilnavost k většině povrchů díky elektrostatickému náboji
- Zabraňuje odlupování nebo nekontrolovatelnému pohybu laku
- Lze ji odtrhávat rukou
Vynikající odolnost vůči UV záření po dobu až čtyř měsíců
Maximální spolehlivost i při lepení venku
- Pásku je nutno strhávat v suchém stavu
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC.
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla.
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání povrchu.
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit.
Pro krytí při natírání, zejména pro citlivé povrchy a v exteriéru.
Krytí při natěračských pracích v automobilovém průmyslu a při zpracování plechů zejména v případě citlivých povrchů. Ideální pro vypalování v peci.
Maskování při glazurování.
Aby byla zajištěna optimální přilnavost, musí být povrch před použitím vyčištěn. Povrch musí být suchý a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií. Odmotejte lepicí pásku z role a pevně ji přitlačte na požadovaný povrch. Pak fólii rozložte.
Nenechávejte lepicí pásku na podkladu déle, než je uvedeno, jinak může zanechat zbytky. Po zaschnutí pásku rovnoměrně a opatrně odstraňte pod úhlem 45°.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!