Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 32
Ideální k univerzálnímu použití na nerezovou ocel a hliník
Ideální pro použití na ocelové a litinové díly
Ideální pro rychlé a snadné odstranění barevných změn na nosných tyčích v konstrukci zábradlí. Ideální k použití na ocel, nerezovou ocel, hliník, dřevo a plasty.
Ideální pro použití na ocelové a litinové díly. Pro střední až náročné obrušování.
Univerzální nástroj ideální na ocel, litinu a hliník
Umožňuje přístup k těžko přístupným oblastem v karosérii, jako jsou záhyby a drážky pro pájené spoje nebo vnitřní rohy. Pro snadné odstranění rzi, tmelu, barvy a vodního kamene.
Ideální k použití na ocel, nerezovou ocel a hliník. Pro střední až náročné obrušování.
Pro středně náročné kartáčovací práce, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Ideální pro bodové práce na oceli a litině.
Univerzální nástroj vhodný pro odstraňování spojů a rzi na hranách. Pro čištění vybrání a odstraňování barev a laků.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel