Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 6, počet verzí: 9
Ideální pro předzpracování a následné opracování ocelových svařovaných spojů (dutých svarů a svarů na tupo) i litých povrchů. Pro střední až náročné obrušování.
Ideální pro předzpracování a následné opracování svařovaných spojů z nerezové oceli a hliníku (dutých svarů a svarů na tupo). Pro střední až náročné obrušování.
Ideální pro předzpracování a následné opracování ocelových svařovaných spojů (dutých svarů a svarů na tupo) i litých povrchů. Pro náročné obrušování.
Kartáč na potrubí je speciálně vyvinut pro profesionální zpracování svařovacích švů ve tvaru U a V při konstrukci potrubí. Pro náročné obrušování a velmi rychlý úběr materiálu.
Ideální pro předzpracování a následné opracování svařovaných spojů (dutých svarů a svarů na tupo) i nerezových a hliníkových povrchů. Pro náročné obrušování.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel