Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kovová rámová hmoždinka WUS 10
Pro montáž oken do všech plných materiálů. Šroub se zápustnou hlavou, unašeč PZ3, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Varianty
- Univerzální rámová hmoždinka pro nízké zatížení
- Skvěle plní účel v betonu, zdivu z plného kamene a površích z přírodního kamene
- Rychlá a ekonomická montáž prostrčením
- Distanční montáž bez vlivu pnutí
- Pojistný excentr pro duté profily a jako zařízení zabraňující otáčení
- Skrytá montáž díky krytce
- Vhodná pro strojové vkládání za pomoci unašeče PZ3
- Uchycený kužel
- Pouzdro: Ocelový plech, povrchová úprava Al/Zn
- Šroub: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná
- Kužel: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná
Testovaná délka požární odolnosti při stoupající teplotě podle normy DIN 4102 a při přímém vystavení plamenům
Pokyny k montáži / Asociace pro kontrolu kvality RAL:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce. Proto je třeba celkové zatížení vypočítat např. ze zatížení okna, zatížení větrem a provozního zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken. Pro tuto oblast použití doporučujeme hmoždinky 51, 52 a 53.
Prosklené stěny podle normy DIN 18056:
Tato norma se vztahovala na prosklené stěny s plochou nejméně 9 m² a minimální délkou strany 200 cm, které jsou složené z nosné konstrukce (rám, zárubně, příčné výztuhy) s výplní (např. zasklení). Tato norma se nevztahuje na stěny vyrobené ze skleněných bloků. Doporučujeme kotvy/hmoždinky s technickým schválením pro toto použití
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48690.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48689.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48751.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48686.jpg)
Vhodné pro upevnění okenních a dveřních rámů vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku
Zvlášť vhodné pro použití v pevných površích
Tato hmoždinka splňuje požadavky některých výrobců oken na instalaci testovanou podle norem jakosti RAL
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!