Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Speciální čtvercový čep 8 mm je vždy připevněn k dveřní klice na jedné straně
- Ložiska: Na obou stranách s plastovým ložiskem v základním štítku
- Upevnění: Od konce do konce pomocí šroubů do dřevotřísky, nejlepší možné připevnění štítku
- Vlastnosti: Rukojeť s průběžným ocelovým jádrem
- Vysoký stupeň odolnosti vůči rozpouštědlům
- Bez elektrického náboje
- Vysoká míra zachování tvaru při vysokých a nízkých teplotách (–40 °C až +100 °C)
- Žádný dopad na zdraví nebo hygienu
Speciální čtvercový čep 8 mm je připevněn k dveřní klice na jedné straně.
Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!