Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klika dveří A 105
Kování z nerezové oceli pro domácnosti, které se snadno instaluje a splňuje vyšší požadavky než má norma EN 1906 třídy 3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Kliky a základní rozeta se kvůli snadnému přístupu připevňují samostatně a připojují se samořeznými šrouby po celé délce.
Kvalitní upevnění kliky
Volné spojení s úhlovým pohybem ≤ 1 mm mezi rukojetí a pohyblivým prvkem v rozetě zajišťuje stabilitu při používání.
Konzistentní provedení
K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení
Kování s dveřní klikou zahrnuje nepřipevněné čtyřhranné vřeteno nebo ocelové dveřní vřeteno s otvorem v přední straně ■ 8 mm
Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, záchodové/koupelnové a bytové vchodové dveře.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!