Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plochá ocelová kotva do betonu Profil L
Ploché ocelové kotvy do betonu jsou ideální pro jednoduché spoje namáhané v tahu u pilířů, sloupů a prahů v dřevěných konstrukcích. Napínací kotva se fixuje do podkladového betonu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Univerzální použití pro jednoduché spoje namáhané v tahu
- Snadné výškové nastavení na nerovném podkladu
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 4 mm podle normy EN 10346:2009
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA 14/0274
Předpokládá se zatížení bez zkrutu.
Při přibíjení je třeba postupovat od konce ploché ocelové kotvy.
Na základě statických kalkulací je třeba použít alespoň 4 kotvy. Průměr hřebíků musí odpovídat průměru vrtaných otvorů v ploché kotvě.
Neopracované hrany nejsou přípustné. Plochá kotva musí celým povrchem spočívat na dřevu.
Stavební prvky musí být silnější než hloubka zatlučení hřebíků.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev
Pro ploché ocelové kotvy do betonu fixované do betonu pomocí kovových hmoždinek 43 mm x 4 mm a podložek podle normy EN ISO 7094 je rozhodující pevnost oceli při ohýbání.
Pro zapuštěné ploché ocelové kotvy do betonu je rozhodující pevnost oceli v tahu.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40252.jpg)
Upozornění: |
Hřebíky s prstencovým dříkem 4x40 mm musí být použity pro zajištění v souladu s normou EN 14592. S ohledem na způsob přibíjení podle ETA 08/0259 není třeba dodržovat žádný specifikované uspořádání hřebíků. Částečné přibíjení je povoleno. Uvedené nosnosti platí pro měkké dřevo s charakteristickou hustotou rk ≥ 350 kg/m³. Výpočtová hodnota nosnosti hřebíku: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk při gM = 1,3 Výpočtová hodnota nosnosti oceli upevnění kotvy do betonu: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 při gM0 = 1,0 Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy do betonu: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 při gM2 = 1,25 Výpočtová hodnota nosnosti oceli upevnění kotvy: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd}, kde n = počet hřebíků Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy do betonu: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd}, kde n = počet hřebíků U spojů ocelový plech-dřevo musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky podle normy EN 1995-1-1. |
Zápustný, výškově nastavitelný spoj napínací kotvy pro montáž stěnových dílců nebo sloupků do betonového podkladu
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm
- Doporučené kotvy pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!