Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spojka krokev/vaznice, pravá/levá
Nosné tahové ukotvení křížených dřevěných prvků na skrytých místech (např. zavětrování krokví nebo zavěšení hambalků). Absorbuje horizontální síly; na každý spoj nutno použít 2 nebo 4 spojky krokev/vaznice podle zatížení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Na každý spoj je nutno použít dvě spojky krokev/vaznice umístěné proti sobě, aby zátěž působila ve středu. Je třeba použít 2 levé nebo 2 pravé spojky.
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 2,0 mm podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA 09/0219
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus FT.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
Spojky krokev/vaznice se používají v dřevěných konstrukcích např. k fixaci latí, pohlcování síly větru, zavěšování hambalků nebo jako ochrana proti kroucení u nosníků v nosných spojích.
Schválené šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!