Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotva EH
Kotvy kov/dřevo slouží k fixaci/zajištění dřevěných trámů, latí nebo vaznic k ocelovým T-nosníkům pro ochranu proti síle větru. Upevňují se po obou stranách pro zajištění polohy, aby nedošlo k rozpojení; poté je třeba kotvu přibít počínaje od ocelové spojky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Pevnost v tahu Rm ≥ 330 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 19 %
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm])
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Minimální šířka dřevěného prvku závisí na zvoleném spojovacím materiálu. Je nutno dodržovat odstupy hřebíků a šroubů od okrajů podle předpisu EC5 nebo příslušného certifikátu. Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40239.jpg)
Pro fixaci dřevěných trámů, latí nebo vaznic k ocelovým T-nosníkům pro ochranu proti síle větru.
Vhodné šrouby
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!