Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotoučový kartáč Pletená ocel SPEED s otvorem
Kartáč na potrubí je speciálně vyvinut pro profesionální zpracování svařovacích švů ve tvaru U a V při konstrukci potrubí. Pro náročné obrušování a velmi rychlý úběr materiálu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pokud je kartáč umístěn pod úhlem, nedochází k předčasnému otevření svazků
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky pravotočivému a levotočivému splétání kotoučového kartáče
- Pro použití na úhlových bruskách
- Na obrobek působí pouze špičky hran. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří otřep | ↓ | ↑ | ↓ |
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
- Štíhlý design je ideální pro svařovací švy ve tvaru U a V
- Kovoobráběcí dílny, ocelová konstrukce, kontejnerová konstrukce, potrubní konstrukce a automobilové dílny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!