Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní tyč W-VIZ-A DYNAMIC, pozinkovaná ocel pro dynamické injektážní systémy W-VIZ/S (beton, únavová zátěž)
Pro dynamické injektážní systémy W-VIZ/S (beton, únavová zátěž)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Potřebná injektážní malta: Speciální přípravek do betonu WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Kotevní tyč pro injektážní systém individuálních upevňovacích bodů W-VIZ-A/S DYNAMIC: Únavové zatížení (dynamické). Pozinkovaná ocel
- Instalace zatlačením
- Snadná instalace: Kotva se dodává předem smontovaná (nevyžaduje žádnou pracnou montáž komponent kotvy)
- Vytvrzená injektážní malta do značné míry utěsní vyvrtaný otvor
- Montáž s malým rozpínacím tlakem umožňuje nižší rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Geometrie kotevní tyče umožňuje bezpečné následné rozšíření
- Mechanické čištění vyvrtaného otvoru: Snadná manipulace, velmi dobré možnosti čištění vyvrtaného otvoru, vysoká pracovní zatížení
- Silově/momentově řízená rozpínací kotva z pozinkované oceli ve velikostech M12, M16, M20 nebo z vysoce korozivzdorné oceli (HCR, 1.4529) M16
- Zatížení je přenášeno mechanicky prostřednictvím propojení jednotlivých kónusů v injektážní maltě a též prostřednictvím kombinace přídržných a třecích sil v základním materiálu (betonu)
W-VIZ/HCR Dynamic z vysoce antikorozivní oceli (typ materiálu č. 1.4529) k dostání na speciální objednávku.
Vhodná injektážní malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
Účinek působení na ukotvení: Únavové zatížení (poznámka: statický a kvazistatický účinek podle ETA-04/0095)
Základní materiál:
- Železobeton s normální hmotností vyztužený nebo nevyztužený
- Pevnost betonu v tlaku C20/25 až C50/60
- Beton s trhlinami a bez trhlin
- Teplotní rozsah -40 °C až 80 °C, maximální krátkodobá teplota +80 °C a maximální dlouhodobá teplota +50 °C
Kotvu W-VIZ/S Dynamic (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
Vhodná pro upevnění otočných jeřábů, jeřábových drah, vodicích kolejnic ve výtahových šachtách, odvětrávacích ventilátorů, strojního vybavení, svařovacích robotů, dopravních pásů, silničních a dálničních dopravních značek, bran, úchytů v silničních a železničních tunelech atd.
Čištění vyvrtaného otvoru: 2x profouknout, 2x vyčistit kartáčem, 2x profouknout
Pokud má vyvrtaný otvor velikost M20 nebo větší, použijte k vyfouknutí stlačený vzduch a vhodné pneumatické trysky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!