Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní tyč W-VIZ-A, nerezová ocel A4 pro injektážní systémy W-VIZ/A4 (beton)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Montáž na místě (M10 až M24) a v předem umístěných instalacích (M8 až M24)
- Vysoká zatížení, minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Lepená kotva je vhodná pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i beton bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Otvory lze vyvrtat s příklepovou vrtačkou (W-VIZ M8 až M24), vakuovou vrtačkou (W-VIZ M10 až M24) nebo diamantovým vrtákem (W-VIZ M10 až M24)
- Vytvrzená chemická injektážní malta do značné míry utěsní vyvrtaný otvor
- Upevnění s malým rozpínacím tlakem umožňuje minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Geometrie kotevní tyče umožňuje bezpečné následné rozšíření
- Mechanické čištění vyvrtaného otvoru: Snadná manipulace, velmi dobré možnosti čištění vyvrtaného otvoru, vysoká zatížení
- Bezpečná instalace, pokud je při montáži kotvy použit předepsaný moment
- Rozpínací kotva z pozinkované oceli řízená silou/momentem ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24
- Zatížení je přenášeno mechanicky prostřednictvím propojení jednotlivých kónusů v injektážní maltě a též prostřednictvím kombinace přídržných a třecích sil v základním materiálu (betonu)
Vhodná injektážní malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Kotva má evropské technické hodnocení pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s pevností v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12
- Kotva s evropským technickým hodnocením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Statické (např. vlastní váha, zařízení, skladovací materiály) nebo kvazistatické (např. schodišťové zábradlí) účinky: M8 až M24
- Seizmické efekty, zemětřesení (kategorie C1 + C2): M10 až M24
- Velikost kotvy M8 až M24: Instalace do suchého nebo mokrého betonu
- Velikosti kotvy M12 až M24: instalace do vodou plněných vyvrtaných otvorů (výjimka: W-VIZ-A 75 M12 – není povolena instalace do vodou plněných vyvrtaných otvorů)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Kotvu W-VIZ/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech
- Vhodná pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, zábradlí, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Čištění vyvrtaného otvoru: 2x profouknout, 2x vyčistit kartáčem, 2x profouknout
Pokud má vyvrtaný otvor velikost M20 nebo větší, použijte k vyfouknutí stlačený vzduch a vhodné pneumatické trysky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!