Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Osvědčené řešení pro snadné a bezpečné upevnění ve všech typech dutých stěn. Pro nastavení pomocí ručních montážních kleští
Ověřené řešení pro bezpečné upevnění do dutých zdí. Se šroubem s šestihrannou hlavou
Pro optimální rozšíření kovové hmoždinky do duté stěny W-MH
K sekundárnímu upevnění v dutých stěnách, stropních podhledech a různých typech sendvičových panelů
Ověřené řešení pro bezpečné upevnění do dutých zdí. Se šroubem a maticí
Pro sekundární upevnění v dutých stěnách, stropních podhledech a deskách ze všech typů materiálu
Univerzální hmoždinka do dutin se stahovacím páskem pro metrické šrouby, vhodná pro všechny tloušťky desek (10 až 51 mm). Lze aplikovat bez ustavovacího nástroje
201 ks v systémovém kufru 4.4.1. Rozsah kovové kotvy do dutých prostorů, včetně kleští pro ruční montáž
Speciálně navrženo pro upevnění trubek v dutých stěnách, stropních podhledech a různých typech sendvičových panelů v souladu s předpisy VdS
Plastová víceúčelová hmoždinka Zebra Shark® bez nákružku
Plastová univerzální hmoždinka ZEBRA Shark® s nákružkem
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Aplikační pistole WIT
Perforované pouzdro SH SH pro injektážní systémy
Speciální injekční malta do betonu WIT-VIZ
Pevná kotva W-FAZ/S