Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 15
Rychlá a snadná montáž: Umístit, přitlouct, hotovo! Ideální pro bezpečné upevnění stropních závěsů, C-profilů a panelů. Do betonu, s hřebíkovou hlavou, pozinkované
Rychlá a snadná montáž: Umístit, přitlouct, hotovo! Ideální pro závěsy se závitovými tyčemi M8 nebo M10 (stupňovitý závit). Pro beton, pozinkovaná ocel s vnitřním závitem
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for secure mounting of ceiling suspensions, C-profiles and panels. For concrete, with nail head, highly corrosion-resistant steel HCR
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez trhlin. Nerezová ocel A4.
Mimořádně snadná instalace: Umístit, přitlouct, hotovo! Ideální pro montážní nástavce, které je nutno později demontovat. Do betonu, se spojovacím závitem M6, podložka a matice, pozinkovaná ocel
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, A4 stainless steel
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Pevná kotva W-FAZ/S
Univerzální injekční malta WIT-VM 250
Kotevní tyč W-VI-A pozinkovaná ocel
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Univerzální hmoždinka 2C SHARK® TWIST Jedna kotva. Osm uzlů.
Pevná kotva W-FAZ/A4