Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 46, počet verzí: 77
For sealing single anchor points and other bushings
Těsnicí manžeta na upevňovací body ABS-LockSeal PE/PP/PVC
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines against ingress of water
ABS-LockSeal BITU – těsnicí manžety na připevňovací body
Pojistka na žebřík pro trvalou montáž na fasádu
Extension for anchor points of type ABS-Lock III.
Permanent ladder fixture for clamping onto guttering
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Zabraňuje vzniku tepelných mostů
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
For upper mounting of the eye bolt to 42 mm support tube anchor points with an internal thread.
For upper attachment of the eye bolt to 16 mm anchor points and rods.
For lower mounting of the anchor point to the metal roof.
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
For lower mounting of the anchor point to the concrete base material.
Extension for anchor points of type ABS-Lock X-SR.
Weather protection caps for insulating single anchor points
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Montážní rukavice Economy
Ochranné rukavice MultiFit Nitrile Plus
Ochranné rukavice MultiFit Nitrile
Ochranné rukavice MultiFit Latex
Držák rukavic s karabinami
Montážní rukavice Soft
Ochranné rukavice pro mechaniky
Jednorázové rukavice, nitril