Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 95, počet verzí: 427
Téměř neviditelný: Bezpečnostní úvaz ABS-Lock Loop pro strmé střechy
Kotevní bod pro upevnění pomocí zarážecích kotev na betonových podkladech.
Jednoduchý kotevní bod s certifikátem DIBt pro méně pevné dřevěné povrchy
Strong securing device for securing systems on flat concrete roofs.
Fall arrester system for simple, fast attachment to steel and concrete
Jisticí zařízení se všeobecným stavebně-technickým schválením (abZ) pro trapézový střešní plech.
Drill bit, hammer, torque: Easy anchor point with ETA for concrete surfaces
ABS Lock H 16 s nosnou trubkou
Upevňovací bod / jisticí prostředek na teplé střechy pro snadnou montáž
Upevňovací bod s/bez vystouplé části
Bezpečnostní úvaz do ploché střechy se všeobecným stavebně technickým schválení (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Anchor point ABS Lock III-B, the all-rounder for concrete
Anchor point for securing through concrete surfaces.
Upevňovací bod ABS-Lock III-B, univerzální pomocník do betonu
Bezpečnostní úvazy pro sendvičové střechy pro snadnou montáž shora
Anchor point for bonding with anchor rods in concrete substrates
Attachment point for clamping onto metal seam.
Additional support tube for anchor points with base plate
Suitable for attaching components and (sub)constructions on roofs
Depressed centre version of the ABS-Lock DH04 safety roof hook for pitched roofs.
Fall arrester system for easy and quick attachment to metal structures with machine screws
Anchor point + ladder hook for screwing into rafters through insulation
Safety roof hook for wide profiled roof coverings
Kotevní bod, lze snadno přinýtovat na střechu.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.