Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock X wood 16
Jednoduchý kotevní bod s certifikátem DIBt pro méně pevné dřevěné povrchy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Jištění proti pádu na dřevě o tloušťce pouhých 24 mm? S jisticím prostředkem ABS-Lock X-H-16 žádný problém. Jednoduchý kotevní bod lze namontovat na OSB desku o tloušťce již od 18 mm (podle specifikací abZ 22 mm). Je to možné díky deformovatelnému nosníku z nerezové oceli, který v případě pádu přemění sílu páky na tahovou sílu.
Kotevní prostředek ABS-Lock X-H-16 je kompletně vyroben z nerezové oceli odolné vůči povětrnostním vlivům a je dodáván i se základní deskou (200 x 200 mm). V kombinaci s nosnou trubkou lze systém ABS-Lock X-H-16 použít i jako mezidržák nebo koncový držák v lanových systémech až pro 4 uživatele.
- Všeobecný zkušební certifikát (abZ)Z-14.9-688
- Označení Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Pro našroubování na dřevěné bednění
- Dřevo: min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm podle specifikací abZ)
- Vč. spojovacího materiálu
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Jednoduchý kotevní bod lze namontovat na OSB desku o tloušťce již od 18 mm (podle specifikací abZ 22 mm). Je to možné díky deformovatelnému nosníku z nerezové oceli, který v případě pádu přemění sílu páky na tahovou sílu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!