Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock X T
Jisticí zařízení se všeobecným stavebně-technickým schválením (abZ) pro trapézový střešní plech.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Kotevní bod z nerezové oceli s lisovanými plastovými držáky (průměr 16 mm) má všeobecné stavebně-technické schválení (abZ) a příslušné číslo Ü.
Kotevní bod je určen pro trapézové plechy pokládané v obou orientacích.
Lze použít jako jednoduchý kotevní bod nebo jako držák pro součásti poutacího postroje.
Bezpečnostní řešení se upevňuje pomocí 4 přibalených samozajišťovacích hmoždinek.
Kotevní bod byl testován pod příčným zatížením a umožňuje jištění až 3 pracovníků proti pádu ze střechy.
Kotevní bod je určen pro trapézové plechy pokládané v obou orientacích. Lze použít jako jednoduchý kotevní bod nebo jako držák pro součásti poutacího postroje.
- Všeobecné stavebně-technické schválení (abZ), číslo Ü Z-14.9-688
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapézový plech (obě orientace), ocelový, od 0,63 mm
- Teplé střechy, rozteč otvorů 180 až 250 mm
- vč. spojovacího materiálu
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!