Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Kotevní bod z nerezové oceli do trapézového plechu v obou orientacích testovaný podle normy EN 795, pro 3 osoby najednou. Lze též použít jako pomocný systém (úchyt na konci, v ohybu i v mezipoloze) v lanových systémech podle normy EN 795, třída C.
- Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 0,63 mm, základní deska 290 x 200 mm, ∅ lana 16 mm
- Pro zvýšené distanční (střed/střed): 180 až 250 mm
- Včetně spojovacího materiálu (4 speciální pružinové kotvy)
Kotevní bod má certifikát DIBt a vyhovuje normě DIN EN 795:2012, typ A, pro montáž na trapézový plech.
Základní deska ABS-Lock X-TRAPEZ je určena pro všechny standardní rozteče v rozmezí 180–250 mm.
ABS-Lock X-TRAPEZ se montuje shora na ocelový trapézový plech pomocí 4 pružinových kotev. Montáž je tedy rychlá a jednoduchá. Základní deska slouží jako šablona pro vyznačení vrtaných otvorů. Čtyři otvory lze vyvrtat např. pomocí děrovací nebo jiné frézy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!