Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přilnavé mazivo HHS 2000® PLUS
Mazací olej odolnost vůči vysokému tlaku s vynikajícími adhezními vlastnostmi
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Univerzální, syntetické vysoce účinné kontaktní mazivo s vynikajícími maznými vlastnostmi díky přídavku nitridu boru
Extrémní přilnavost a odolnost proti tlaku
Extrémně dobrá přilnavost ihned po postřiku zabraňuje tvorbě kapek a kontaminaci a současně nabízí velmi dobrou odolnost vůči tlaku.
Spolehlivá ochrana vůči opotřebení
Nitrid bóru umožňuje široký rozsah teplot a dlouhotrvající mazací účinek. Pokud se při vyšších teplotách (nad 180°C) přeruší mazání olejem, nitrid bóru zajistí mazání až do 1 000 °C (suché mazání).
Bez obsahu mikroplastů
Neobsahuje silikon, pryskyřice, kyselinu ani n-hexan
Fyziologicky bezpečné mazivo; ideální pro potravinářský průmysl. Registrace NSF H1.
Pro profesionální použití při vysokotlakých aplikacích, při vysokých vyhazovacích silách nebo nad hlavou, jako jsou bovdeny, šrouby, spoje, závěsy, kluzné kolejnice, ozubená kola, ozubené tyče nebo otevřená ozubená kola.
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Ošetřované povrchy předem očistěte. Poté mazivo nastříkejte na očištěný povrch.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!